サンクラフト
キャベツ用幅広スライサー
力を入れやすいボール溝が付いています。
安全ホルダーが付いているので、手が刃に触れる心配がないので安全です。
厚みが薄くなるよう設計しているため、じゃがいもや玉ねぎにも使用出来ます。
用途
半玉キャベツなどに。
トラスコ品番
431-4095
材質
本体樹脂部、ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度60℃)/刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)
140
全長(mm)
382
高さ(mm)
18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02967452
384700
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください