曜日別特売

製本テープ

製本テープ - ニチバン製本テープ - ニチバン製本テープ - ニチバン製本テープ - ニチバン製本テープ - ニチバン

耐磨耗性に富み、耐折性に優れているので、色が落ちたりしません
ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用
剥離紙に切れ目が入っているので、はがしやすく位置合わせに便利
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用

用途契約書の製本割印用にトラスコ品番136-3521幅(mm)35ホワイト長さ(m)10内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718977BK-3535
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする