曜日別特売

ローレットナット(スチール製)

ローレットナット(スチール製) - ポップリベット・ファスナー

片側で締結が完了します。
複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。
初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。
表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。

用途
自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。
電気:サーバーラック・照明器等。
建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731材質鉄/三価クロム全長(mm)15.5呼称【ねじ】M8×1.25加工物穴径(mm)11.1フランジ径(Φmm)【H】12内容量1箱(1000個)
注意
※専用ツールを必ず使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工物穴径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720937SFH-825-SF RLT11.115.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする