変換コネクタSMA-SMB

変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター) 変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター) 変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター)

変換コネクタです。
SMA-SMB。

用途
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は黄銅に金メッキになります。
使用圧力(MPa)3.45 コネクタ形状変換コネクタ 使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物 流体温度(℃)-50~150 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMAJ-SMBJ 19725356
SMAJ-SMBJ 19725356
19725356 SMAJ-SMBJ 474-7515 中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
SMAP-SMBJ 19725365
SMAP-SMBJ 19725365
19725365 SMAP-SMBJ 474-5998 中心コンタクト:ベリリウム銅、金めっき、外部コンタクト:黄銅、金めっき
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
SMAP-SMBP 19725381
SMAP-SMBP 19725381
19725381 SMAP-SMBP 475-3848 中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
オープン
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする