ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き

ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番366-9447 材質スチール 幅(mm)1087.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~240 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19724358 PE0224SB
オープン
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする