東京メタル
LED電球ハロゲン形
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質
樹脂
質量(g)
36
備考
調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18.6×79
口金
E11
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
800
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826470
E11-6.5WDC-TM
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください