東京メタル
LED電球ハロゲン形
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質
樹脂
直径(Φmm)
18.2
高さ(mm)
58
質量(g)
24.5
備考
PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
定格電圧(V)
AC100
口金
E11
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ハロゲン形
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826479
E11-5W-005C-T2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください