ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ

ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ - 大阪魂ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ - 大阪魂ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ - 大阪魂
形状ナベ寸法d(mm)4.5寸法D(mm)9.5ねじの呼びM3.5内容量1袋(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201980054.5X2(M3.52
オープン
67,016
73,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
201980214.5X4(M3.54
オープン
60,854
66,939(税込)
9日以内出荷
返品不可
201980304.5X6(M3.56
オープン
68,098
74,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
201980394.5X8(M3.58
オープン
78,420
86,262(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする