大阪魂
ニッケルBSフォトスタンドメス(ローレット
形状
ローレット
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
3
ねじの呼び
M3.5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203045
4.5X4(M3.5
4
オープン
¥
113,867
¥
125,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20203061
4.5X6(M3.5
6
オープン
¥
130,667
¥
143,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください