曜日別特売

【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴

【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエステル化粧合板 2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質ポリエステル化粧合板形状平板・平プレート板厚(mm)2.5穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12337407WBAN-PEK
オープン
1,534
1,687(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする