ノーブランド
【オーダー】デザインガラス 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
4
穴数
0
寸法LA(mm)
150~1000
寸法WA(mm)
150~1800
材種
デザインガラス
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12325620
GPAZ-CG
チェッカーガラス
オープン
¥
2,143~
¥
2,357~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325656
GPAZ-MAG
モールガラス
オープン
¥
2,143~
¥
2,357~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325699
GPAZ-FG
フローラガラス
オープン
¥
2,143~
¥
2,357~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12326189
GPAZ-AD
アルトドイッチェ
オープン
¥
2,857~
¥
3,143~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。