曜日別特売

【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし

【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質スモークガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~8穴数0寸法LA(mm)50~2000寸法WA(mm)50~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
※素材表面画像12326067GPAZ-SGHZグレー
オープン
2,857
3,143(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
※素材表面画像12326076GPAZ-SGBROブロンズ
オープン
2,857
3,143(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
※素材表面画像12326085GPAZ-SGGRグリーン
オープン
2,857
3,143(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする