曜日別特売

【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴

【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 - ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 - ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 - ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 - ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)4~6穴数2寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12326286GPAN-KG
オープン
1,143
1,257(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする