スポットガンJR LEDライトキット

スポットガンJR LEDライトキット - UVIEW(ユービュー)

セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。

用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20102200332010A
31,560
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする