設定情報
販売価格(税別)¥1,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リリカラ

【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518

【オーダー】クッションフロア  ストーン  LH-81501~LH-81518 リリカラ

施工例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

抗菌防かび

注文コード20116245 仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028 材質塩化ビニル樹脂系シート 品番LH-81501,LH-81502,LH-81503,LH-81504,LH-81505,LH-81506,LH-81507,LH-81508,LH-81509,LH-81510,LH-81511,LH-81512,LH-81513,LH-81514,LH-81515,LH-81516,LH-81517,LH-81518 長さ(m)1~20 幅(cm)182 内容量1枚
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※1度に5本以上のご注文の際は通常納期より日数を要します(分納)。また別途送料も掛かる場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 5 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 5 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする