ライティングダクト 抜止コンセントプラグ

ライティングダクト 抜止コンセントプラグ - JAPPY

抜止コンセントが付いたコンセントプラグです
ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121906JLD-6012PW
1,290
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする