曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質

ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 - エレコム

高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。

用途
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。
DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。
ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。
イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。
左右どちらの耳にも装着可能です。
マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。
※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。
電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。
最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。
※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212197LBT-HS21MPBK2ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20212206LBT-HS21MPBU2ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20212215LBT-HS21MPGD2ゴールド
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20212231LBT-HS21MPRD2レッド
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20212240LBT-HS21MPWH2ホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする