油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20456601NWP70 12-300 1005=1005 W/B300
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456610NWP70 12-310 1005=1005 W/B310
3,750
4,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456619NWP70 12-320 1005=1005 W/B320
3,770
4,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456628NWP70 12-330 1005=1005 W/B330
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456637NWP70 12-340 1005=1005 W/B340
3,830
4,213(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456646NWP70 12-350 1005=1005 W/B350
3,850
4,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456655NWP70 12-360 1005=1005 W/B360
3,880
4,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456671NWP70 12-370 1005=1005 W/B370
3,910
4,301(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456680NWP70 12-380 1005=1005 W/B380
3,940
4,334(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456689NWP70 12-390 1005=1005 W/B390
3,960
4,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456698NWP70 12-400 1005=1005 W/B400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456707NWP70 12-410 1005=1005 W/B410
4,020
4,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456716NWP70 12-420 1005=1005 W/B420
4,040
4,444(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456725NWP70 12-430 1005=1005 W/B430
4,070
4,477(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456741NWP70 12-440 1005=1005 W/B440
4,100
4,510(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456750NWP70 12-450 1005=1005 W/B450
4,130
4,543(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456759NWP70 12-460 1005=1005 W/B460
4,150
4,565(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456768NWP70 12-470 1005=1005 W/B470
4,180
4,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456777NWP70 12-480 1005=1005 W/B480
4,210
4,631(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456786NWP70 12-490 1005=1005 W/B490
4,240
4,664(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456795NWP70 12-500 1005=1005 W/B500
4,260
4,686(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456811NWP70 12-510 1005=1005 W/B510
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456820NWP70 12-520 1005=1005 W/B520
4,320
4,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456829NWP70 12-530 1005=1005 W/B530
4,340
4,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456838NWP70 12-540 1005=1005 W/B540
4,370
4,807(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456847NWP70 12-550 1005=1005 W/B550
4,400
4,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456856NWP70 12-560 1005=1005 W/B560
4,430
4,873(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456865NWP70 12-570 1005=1005 W/B570
4,450
4,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456881NWP70 12-580 1005=1005 W/B580
4,480
4,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456890NWP70 12-590 1005=1005 W/B590
4,510
4,961(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456899NWP70 12-600 1005=1005 W/B600
4,530
4,983(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456908NWP70 12-610 1005=1005 W/B610
4,560
5,016(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456917NWP70 12-620 1005=1005 W/B620
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456926NWP70 12-630 1005=1005 W/B630
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456935NWP70 12-640 1005=1005 W/B640
4,640
5,104(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456951NWP70 12-650 1005=1005 W/B650
4,670
5,137(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456960NWP70 12-660 1005=1005 W/B660
4,700
5,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456969NWP70 12-670 1005=1005 W/B670
4,730
5,203(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456978NWP70 12-680 1005=1005 W/B680
4,750
5,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456987NWP70 12-690 1005=1005 W/B690
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456996NWP70 12-700 1005=1005 W/B700
4,810
5,291(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457005NWP70 12-710 1005=1005 W/B710
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457021NWP70 12-720 1005=1005 W/B720
4,860
5,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457030NWP70 12-730 1005=1005 W/B730
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457039NWP70 12-740 1005=1005 W/B740
4,920
5,412(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457048NWP70 12-750 1005=1005 W/B750
4,940
5,434(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457057NWP70 12-760 1005=1005 W/B760
4,970
5,467(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457066NWP70 12-770 1005=1005 W/B770
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457075NWP70 12-780 1005=1005 W/B780
5,030
5,533(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457091NWP70 12-790 1005=1005 W/B790
5,050
5,555(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする