油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587826NWP350 38-500 1009+1005=1005+1009500
54,990
60,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587835NWP350 38-510 1009+1005=1005+1009510
55,350
60,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587851NWP350 38-520 1009+1005=1005+1009520
55,700
61,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587860NWP350 38-530 1009+1005=1005+1009530
56,060
61,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587869NWP350 38-540 1009+1005=1005+1009540
56,420
62,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587878NWP350 38-550 1009+1005=1005+1009550
56,780
62,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587887NWP350 38-560 1009+1005=1005+1009560
57,130
62,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587896NWP350 38-570 1009+1005=1005+1009570
57,490
63,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587905NWP350 38-580 1009+1005=1005+1009580
57,850
63,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587921NWP350 38-590 1009+1005=1005+1009590
58,210
64,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587930NWP350 38-600 1009+1005=1005+1009600
58,570
64,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587939NWP350 38-610 1009+1005=1005+1009610
58,920
64,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587948NWP350 38-620 1009+1005=1005+1009620
59,280
65,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587957NWP350 38-630 1009+1005=1005+1009630
59,640
65,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587966NWP350 38-640 1009+1005=1005+1009640
60,000
66,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587975NWP350 38-650 1009+1005=1005+1009650
60,350
66,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
20587991NWP350 38-660 1009+1005=1005+1009660
60,710
66,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588000NWP350 38-670 1009+1005=1005+1009670
61,070
67,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588009NWP350 38-680 1009+1005=1005+1009680
61,430
67,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588018NWP350 38-690 1009+1005=1005+1009690
61,780
67,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588027NWP350 38-700 1009+1005=1005+1009700
62,140
68,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588036NWP350 38-710 1009+1005=1005+1009710
62,500
68,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588045NWP350 38-720 1009+1005=1005+1009720
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588061NWP350 38-730 1009+1005=1005+1009730
63,210
69,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588070NWP350 38-740 1009+1005=1005+1009740
63,570
69,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588079NWP350 38-750 1009+1005=1005+1009750
63,930
70,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588088NWP350 38-760 1009+1005=1005+1009760
64,280
70,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588097NWP350 38-770 1009+1005=1005+1009770
64,640
71,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588106NWP350 38-780 1009+1005=1005+1009780
65,000
71,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588115NWP350 38-790 1009+1005=1005+1009790
65,360
71,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588131NWP350 38-800 1009+1005=1005+1009800
65,710
72,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588140NWP350 38-810 1009+1005=1005+1009810
66,070
72,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588149NWP350 38-820 1009+1005=1005+1009820
66,430
73,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588158NWP350 38-830 1009+1005=1005+1009830
66,790
73,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588167NWP350 38-840 1009+1005=1005+1009840
67,140
73,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588176NWP350 38-850 1009+1005=1005+1009850
67,500
74,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588185NWP350 38-860 1009+1005=1005+1009860
67,860
74,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588201NWP350 38-870 1009+1005=1005+1009870
68,220
75,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588210NWP350 38-880 1009+1005=1005+1009880
68,570
75,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588219NWP350 38-890 1009+1005=1005+1009890
68,930
75,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588228NWP350 38-900 1009+1005=1005+1009900
69,290
76,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588237NWP350 38-910 1009+1005=1005+1009910
69,650
76,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588246NWP350 38-920 1009+1005=1005+1009920
70,000
77,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588255NWP350 38-930 1009+1005=1005+1009930
70,360
77,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588271NWP350 38-940 1009+1005=1005+1009940
70,720
77,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588280NWP350 38-950 1009+1005=1005+1009950
71,080
78,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588289NWP350 38-960 1009+1005=1005+1009960
71,430
78,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588298NWP350 38-970 1009+1005=1005+1009970
71,790
78,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588307NWP350 38-980 1009+1005=1005+1009980
72,150
79,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20588316NWP350 38-990 1009+1005=1005+1009990
72,510
79,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする