油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20613638NWP70 25-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
11,050
12,155(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613647NWP70 25-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
11,110
12,221(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613656NWP70 25-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
11,160
12,276(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613665NWP70 25-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
11,220
12,342(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613681NWP70 25-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
11,280
12,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613690NWP70 25-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
11,330
12,463(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613699NWP70 25-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
11,390
12,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613708NWP70 25-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
11,450
12,595(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613717NWP70 25-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
11,510
12,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613726NWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
11,570
12,727(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613735NWP70 25-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
11,620
12,782(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613751NWP70 25-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
11,680
12,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613760NWP70 25-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
11,740
12,914(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613769NWP70 25-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613778NWP70 25-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
11,850
13,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613787NWP70 25-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
11,910
13,101(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613796NWP70 25-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
11,970
13,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613805NWP70 25-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
12,030
13,233(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613821NWP70 25-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
12,080
13,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613830NWP70 25-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613839NWP70 25-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
12,200
13,420(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613848NWP70 25-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
12,260
13,486(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613857NWP70 25-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
12,310
13,541(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613866NWP70 25-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
12,370
13,607(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613875NWP70 25-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
12,430
13,673(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613891NWP70 25-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
12,490
13,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613900NWP70 25-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
12,540
13,794(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613909NWP70 25-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
12,600
13,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613918NWP70 25-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
12,660
13,926(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613927NWP70 25-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
12,720
13,992(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613936NWP70 25-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
12,770
14,047(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613945NWP70 25-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
12,830
14,113(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613961NWP70 25-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
12,890
14,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613970NWP70 25-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
12,950
14,245(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613979NWP70 25-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
13,000
14,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613988NWP70 25-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
13,060
14,366(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613997NWP70 25-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
13,120
14,432(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614006NWP70 25-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
13,180
14,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614015NWP70 25-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
13,240
14,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614031NWP70 25-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
13,290
14,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614040NWP70 25-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
13,350
14,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614049NWP70 25-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
13,410
14,751(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614058NWP70 25-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
13,470
14,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614067NWP70 25-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
13,520
14,872(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614076NWP70 25-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
13,580
14,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614085NWP70 25-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
13,640
15,004(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614101NWP70 25-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
13,700
15,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614110NWP70 25-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
13,750
15,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614119NWP70 25-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
13,810
15,191(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614128NWP70 25-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
13,870
15,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする