マイナビ出版
実践力を身につけるPythonの教科書 第2版
これからPythonを始めて、実践で使えるレベルを目指す!Pythonの基礎文法から始めて、Webアプリ開発までしっかり解説。「機械学習/AI」など人気のトピックから応用まで網羅!
サイズ
B5
ページ数
354
ジャンル
専門
著者名
クジラ飛行机
初版年月
2024/09/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27728061
9784839983949
¥
2,690
¥
2,690
書籍
¥
2,959
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください