曜日別特売

【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ

【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。

形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
備考
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
29526205FBNAI-SS4NNSS400素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,359
1,495(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526221FBNAI-S50NNS50C素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,361
1,497(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526248FBNAI-A52NNA5052P素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,640
1,804(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526300FBNAI-S34NNSUS304素材豆知識はこちら処理なし
オープン
3,254
3,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526327FBNAI-SS4BBSS400素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
1,369
1,506(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526336FBNAI-S50BBS50C素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
1,370
1,507(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526345FBNAI-SS4MMSS400素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
1,381
1,519(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526361FBNAI-S50UUS50C素材豆知識はこちらユニクロメッキ
オープン
1,381
1,519(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526370FBNAI-S50MMS50C素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
1,383
1,521(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526379FBNAI-A52WAA5052P素材豆知識はこちら白色アルマイト
オープン
1,981
2,179(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526397FBNAI-A52BAA5052P素材豆知識はこちら黒色アルマイト
オープン
2,050
2,255(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526537FBNAI-SS4UUSS400素材豆知識はこちらユニクロメッキ
オープン
1,379
1,517(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする