曜日別特売

PSマイルドSコート

PSマイルドSコート - 水谷ペイントPSマイルドSコート - 水谷ペイント

特長
最高の仕上がり
光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。
工期短縮
塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。
高耐候性
耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドⅡの性能を目指して開発された製品です。
1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。
防カビ性・防藻性
水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。
低汚染性
2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。
希釈不要
希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。
優れた乾燥性
一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。

用途適用下地 金属系屋根材希釈剤無機尺危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)無機尺油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17~0.19塗回数1内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29557520-No.79 ノアール
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557529-No.10 マルーン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557538-No.25 ウェザードグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557547-No.67 ノースブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557556-No.74 モスグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557565-No.32 セルリアンブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557581-No.16 黒
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557590-No.73 ニューコーヒーブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557599-No.72 カカオブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557608-No.72 カカオブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557617-No.77 ブルーブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557626-No.42 ナスコン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする