曜日別特売

ルーフピアニ

ルーフピアニ - 水谷ペイントルーフピアニ - 水谷ペイント

超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。
超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系12液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。
耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。
強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。

用途
窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦
金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.39 バイエルンブラウン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29555639-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする