曜日別特売

水系ハイエポンⅢ

水系ハイエポンⅢ - 水谷ペイント

特長
高い防錆機能
水系塗料でありながら、高い防錆性能を発揮します
簡単希釈
水道水で希釈可能で、臭気が少なく環境に配慮した水系塗料です
抜群の安全性
鉛・クロムフリーで、安全性も抜群 防食性にも優れています
優れた付着性
各種金属素材・各種旧塗膜に対しての付着性に優れ 幅広い上塗り選択性を持ちます

用途
用途
金属素材の塗り替え改修、建物外部の鉄部全般に塗装可能
希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16塗回数1内容量1セット(15セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29557827-
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557818-
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする