曜日別特売

Bluetooth ターンテーブル

Bluetooth ターンテーブル - JBL

Bluetooth接続
Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。
特徴的なデザイン
Spinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。
高品質なコンポーネント
再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。

仕様●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージその他着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート付属品ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源質量(g)カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込)電源12V DC 1A方式DCベルトドライブ本体質量(kg)約5.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態)S/N比65dB以上出力端子ステレオ(RCA)x1アームアルミニウムカートリッジオーディオテクニカAT3600LBluetoothQualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529660JBLSPINNERBTGLDJN
オープン
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする