曜日別特売

ターンテーブル

ターンテーブル - JBL

ダイレクトドライブ・ターンテーブル
JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。

仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E寸法(mm)HxWxD = 155×449×395電源24V DC 1Aモータータイプダイレクトドライブアナログ出力RCAステレオ x1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529651JBLTT350WALJN
オープン
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする