衝撃吸収スリムビット (高硬度)

衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ

高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。

材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ(+)#2 質量(g)82 硬度最高:HRC 62.5 シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35) 内容量1パック(5本)
注意
※画像は代表画像です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29588155 EA813AF-42
1,470
1,617 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする