EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155

EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155
EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155
EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155
EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155
EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155
EA813AF-42 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 29588155

衝撃吸収スリムビット (高硬度)EA813AF-42

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(5本)
注文コード
29588155
品番
EA813AF-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
¥1,380

高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。

材質
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)
85
サイズ
(+)#2
質量(g)
82
硬度
最高:HRC 62.5
シャンク径(inch)
六角:1/4” (6.35)
注意
※画像は代表画像です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする