曜日別特売

【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ

【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(長穴×4) 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。

形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
備考
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
29902927FBNY-A52NNA5052P素材豆知識はこちら処理なし
オープン
2,321
2,553(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902936FBNY-SS4NNSS400素材豆知識はこちら処理なし
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902945FBNY-S50NNS50C素材豆知識はこちら処理なし
オープン
2,393
2,632(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902979FBNY-S34NNSUS304素材豆知識はこちら処理なし
オープン
4,937
5,431(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903128FBNY-A52WAA5052P素材豆知識はこちら白色アルマイト
オープン
2,802
3,082(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903137FBNY-A52BAA5052P素材豆知識はこちら黒色アルマイト
オープン
2,899
3,189(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903146FBNY-SS4BBSS400素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
2,400
2,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903155FBNY-S50BBS50C素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
2,401
2,641(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903171FBNY-SS4MMSS400素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
2,413
2,654(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903180FBNY-S50UUS50C素材豆知識はこちらユニクロメッキ
オープン
2,413
2,654(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903189FBNY-S50MMS50C素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
2,414
2,655(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903216FBNY-SS4UUSS400素材豆知識はこちらユニクロメッキ
オープン
2,410
2,651(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする