曜日別特売

疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power

疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power - イノフィス

はたらく現場の新習慣。
すべての働く現場に、新しいスタンダードを。
マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。
つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。
腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。
車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。
背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。
歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。

用途
製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。
介護現場でのつらい姿勢維持に。
農作業の前傾姿勢に。
ブラックサイズフリー本体質量(g)430機能疲労軽減・熱中防寒対策適応身長(cm)150~190素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他内容量1個
関連資料:単品カタログ(0.9MB)取扱説明書:(2.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31382386MS13-00
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする