曜日別特売

キャンディ蛍光ペン

キャンディ蛍光ペン - BRUNNENキャンディ蛍光ペン - BRUNNENキャンディ蛍光ペン - BRUNNENキャンディ蛍光ペン - BRUNNENキャンディ蛍光ペン - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「キャンディ型蛍光ペン」は、フルーツキャンディのような見た目が可愛らしい大人気の文房具で、ペンの右側を引っ張るとペン先が現れるユニークな仕様が魅力です。包み紙と同じカラーの蛍光ペンが全5色(オレンジ・キウイ・ラズベリー・レモン・ブルーベリー)揃っており、ペンケースに入れてもキュートな存在感を放ちます。見た目もポップで可愛いこのペンは、女の子へのプレゼントにもぴったり。30本入りのセット販売です。

用途ノートのマーキングや手帳のデコレーションなど、勉強やお仕事のちょっとしたアクセントとしても最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。質量(g)13縦(mm)25横(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392771BRN102993403
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする