曜日別特売

E11ハロゲン代替スポット 11W

E11ハロゲン代替スポット 11W - 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W - 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W - 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W - 光商事

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。

質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422277HS1011AD-W電球色2700K
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
31422286HS1011AD-BL電球色2700K
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
31422295HS1011YD-W昼白色5000K
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
31422311HS1011YD-BL昼白色5000K
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする