曜日別特売

ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル

ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル - MajorCraftジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル - MajorCraftジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル - MajorCraft

わずかなアタリを逃さないソリッドティップ採用のボートマゴチ専用モデル
夏のボートゲームの定番のボートマゴチゲームは、東京湾で発祥し今では全国に広がってこの釣りの魅力にハマっているアングラーも急増中!
ゲーム性の非常に高いこの釣りは、ルアーのキャストからアクション、アタリを捉えてフッキングに至るまでルアーゲームの醍醐味を味わえます。特にマゴチの繊細なアタリを捉えられるかで釣果に大きく差が出るので、ジャイアントキリング1Gではソリッドティップを採用。ジグヘッドの着底間際にでるアタリを捉える繊細なティップは、バイト時の弾きも軽減するので小さなアタリほど頼りになることでしょう。
ジャイアントキリング1Gで近海のマゴチゲームの魅力にドップリとハマって頂きたい。

仕様●PEライン(号):MAX1.2●全長(ft):7'2"継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ルアーMAX(g)
標準自重(g)
アクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420877GK1C-S722M/KOCHI10-50108EX.F
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31420886GK1C-S722MH/KOCHI15-60115EX.F
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31420895GK1C-722MH/KOCHI15-60113F
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする