曜日別特売

ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル)

ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) - MajorCraftジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) - MajorCraftジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) - MajorCraft

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。
人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。
近海スロージギングの中核を成すモデル。水深100mまでの青物狙いで最もスタンダードなモデル。水深の浅いエリアにおいてもジグを強くアクションしたい場合や、根魚狙いで出番の多いモデルであり、タラ狙いの中深海でも出番のあるモデル。

仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX2.5号全長6'2”ftルアーMAX(g)300標準自重(g)112アクションRS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420859GK5SJ-B62/3
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする