ME3型 イーボール
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)41.5
呼び径R1/4
寸法H(mm)26
使用流体冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)5.5
最高許容圧力(MPa)1
内容量1個
商品豆知識
・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。