ME1型 イーボール

ME1型 イーボール オンダ製作所

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)39.5 呼び径Rc1/4 寸法H(mm)26 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)5.5 最高許容圧力(MPa)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31438377 ME1-08
1,290
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする