ファーストチョイス SHORE JIG

ファーストチョイス SHORE JIG - アズーロファーストチョイス SHORE JIG - アズーロファーストチョイス SHORE JIG - アズーロ

初めての釣り、安心して選べるロッド ファーストチョイス

仕様PE(号):MAX#3.0継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕舞(cm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454985900ML2.74142MAX40
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31455001906M2.89149MAX50
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31455010908MH2.94151MAX60
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする