曜日別特売
ノ-896BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚 コクヨ 33041499

ノ-896BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚 コクヨ 33041499
ノ-896BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚 コクヨ 33041499
ノ-896BT キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚 コクヨ 33041499

キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
33041499
品番
ノ-896BT
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

試験勉強のまとめ用として便利なルーズリーフです。
裏面にドット入り罫線の活用法が記載されています。
使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル「さらさら」原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。

寸法(mm)
中紙:タテ71×ヨコ110
タイプ
B罫
枚数
50枚
穴数
7穴
紙厚(g/m2)
紙厚:70・0.10mm程度
行数
9行
中紙
上質紙(森林認証紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする