LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)1490
光色白色 (4000K)
明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
内容量1セット