LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機

定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 内容量1セット
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33039137 MY-B208433/L AHTN 固定出力・段調光機能付 5.5 (200V時) 129.0 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 710
21,700
7,298
8,028 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039146 MY-B208433/N AHTN 固定出力・段調光機能付 5.5 (200V時) 140.0 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 770
21,700
7,298
8,028 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039155 MY-B208433/W AHTN 固定出力・段調光機能付 5.5 (200V時) 136.3 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 750
21,700
7,298
8,028 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039408 MY-B215433/D AHTN 固定出力・段調光機能付 11.1 (200V時) 131.5 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1460
25,700
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039417 MY-B215433/L AHTN 固定出力・段調光機能付 11.1 (200V時) 123.4 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1370
25,700
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039426 MY-B215433/N AHTN 固定出力・段調光機能付 11.1 (200V時) 138.7 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1540
25,700
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039435 MY-B215433/W AHTN 固定出力・段調光機能付 11.1 (200V時) 128.8 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1430
25,700
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039451 MY-B215433/WW AHTN 固定出力・段調光機能付 11.1 (200V時) 128.8 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1430
25,700
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039618 MY-B215433/N AHZ 初期照度補正付連続調光5~100% 11.1 (200V時) 138.7 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1540
27,200
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039627 MY-B215433/W AHZ 初期照度補正付連続調光5~100% 11.1 (200V時) 128.8 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 1430
27,200
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039828 MY-B230433/N AHTN 固定出力・段調光機能付 20.6 (200V時) 149.5 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 3080
29,700
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039837 MY-B230433/WW AHTN 固定出力・段調光機能付 20.6 (200V時) 143.6 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 2960
29,700
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039986 MY-B230433/N AHZ 初期照度補正付連続調光5~100% 20.6 (200V時) 149.5 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 3080
31,200
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33039995 MY-B230433/W AHZ 初期照度補正付連続調光5~100% 20.6 (200V時) 145.1 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 2990
31,200
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33040011 MY-B230433/WW AHZ 初期照度補正付連続調光5~100% 20.6 (200V時) 143.6 (200V時) 40000時間 (光束維持率83%) 2960
31,200
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33040169 MY-B430443/N AHTN 固定出力・段調光機能付 18.9 (200V時) 164.0 (200V時) 40000時間 (光束維持率85%) 3100
34,000
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33040230 MY-B430443S/N AHTN 固定出力・段調光機能付 18.9 (200V時) 164.0 (200V時) 40000時間 (光束維持率85%) 3100
37,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33040336 MY-B450443S/N AHTN 固定出力・段調光機能付 32.2 (200V時) 156.2 (200V時) 40000時間 (光束維持率85%) 5030
42,300
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33040300 MY-B450443/N AHTN 固定出力・段調光機能付 32.2 (200V時) 156.2 (200V時) 40000時間 (光束維持率85%) 5030
39,300
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする