LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)170.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9280光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040546MY-B41063/10/N AHTN
61,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33040555MY-B41063/11/N AHTN
61,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33040571MY-B41063/12/N AHTN
61,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする