代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
33040555
品番
MY-B41063/11/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
170.9 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
9280
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当