- ネームタグ(キータグ) PP製 モノタロウ 58770288

 

- ネームタグ(キータグ) PP製 モノタロウ 58770288
- ネームタグ(キータグ) PP製 モノタロウ 58770288
- ネームタグ(キータグ) PP製 モノタロウ 58770288
- ネームタグ(キータグ) PP製 モノタロウ 58770288
モノタロウ

ネームタグ(キータグ) PP製

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
色
ブルー
注文コード
58770288
品番
-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。
5色のラインナップで使い分けにも便利。
先端を折り曲げ小さな穴に通すだけで簡単に固定できます。

用途
荷物や車のキー、修理品やお預かり品の仕分けに
配線の結束にも
色
ブルー
材質
PP
厚さ(mm)
0.46
質量(g)
約1.4/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×213
先端長(mm)
約131
名札部
35×82mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※書き込みの際は、ポリプロピレン素材に適した油性ペンやマーカーをご使用ください。
※水性ペンや鉛筆での書き込みは、文字が薄れる恐れがあります。
※書き込みする白色部は印刷のため、ツメや金属などでこすれると削れる恐れがあります。
※高温環境(直射日光下や暖房器具の近く)や低温環境では変形や破損する恐れがありますのでおやめください。
※屋外で長期間ご使用になる場合は、紫外線による劣化や色あせが生じる場合があります。
※尖った物や刃物などで傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
※火気に近づけないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※結束バンドとしてご使用の際は、過度な力を加えないでください。また、通常の結束バンドと異なり、簡単に束ねる程度の役割となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-10
用途: 工具を収納するバッグにつけて中身の確認
建設業・工事業

書きやすく差しやすい。いいものです。長さも程よい。

2026-11-03
用途: 庭木の整理に
農・林・水産業

庭の植え込み整理に利用
グーグルレンズで調べ、テプラで作り、枝にくくりつける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする