サンポット
開放式石油ストーブ ファン無し
運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。
リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。
室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
色
エンジメタリック
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
本体寸法(mm)奥行
555
本体寸法(mm)幅
495
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
燃料消費量(L/h)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672971
KLR-1930NA1
435-1085
0.57~1.82
66畳
48畳
715
¥
124,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672980
KLR-1230NA1
435-1083
0.45~1.20
43畳
31畳
666
¥
114,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません