WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 - クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 - クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 - クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 - クレセル

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。
熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。
2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。

用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス電源不要測定項目温度・湿度本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし1目盛(%)5校正証明書なし内容量1個
注意
※屋内専用です。屋外では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。
※背面に壁掛け用の穴が付いています。
※ガラスを使用していますので、使用時は適切に壁掛け穴等に固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214459CR-360W
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする