Verbatim(バーベイタム)
LED電球60W型E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金
E17
全光束(Lm)
760
平均寿命(時間)
40000
配光タイプ
広配光
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36210810
LDA6D-E17-G/LV3
1個
6.4
6500
昼光色
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
36210819
LDA6L-E17-G/LV3
1個
6.8
2700
電球色
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
36210828
LDA6D-E17-G/LV3X2
1個(2個)
6.4
6500
昼光色
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
36210837
LDA6L-E17-G/LV3X2
1個(2個)
6.8
2700
電球色
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください