スリーボンド
防錆潤滑剤 1809B
有機モリブデン配合しています。
無臭性です。
プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番
553-1376
色
茶褐色
容量(kg)
1
粘度(mPa・s)
880
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37750085
TB1809B-1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください