曜日別特売

多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B

多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B - スリーボンド

ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。
適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。
特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。
ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。
低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。

トラスコ品番552-9876容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mPa・s)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750101TB1816B-30080300
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする