曜日別特売

強酸性電解水 6658C

強酸性電解水 6658C - スリーボンド

除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。
水から生まれた除菌ミストです。

用途自動車内の除菌に。仕様安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠トラスコ品番223-1142無色容量(mL)300容量(L)0.3危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※水拭きできないもの、水に濡れて不具合の出るもの、亜鉛製品には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750128TB6658C
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする